Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010227013 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010227013 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm
15010227013 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126451
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010227013
EAN/GTIN:
     4025113144942
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USW-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USW-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Innendurchmesser:
16,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-P
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg13,5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 21,00*
25
€ 5,95*
ab € 17,37324*
€ 21,02324*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 18,0928*
€ 21,8728*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 18,3611*
€ 22,1911*
Lager 52L5J
4
1
€ 6,95*
ab € 31,40*
€ 49,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010227007
ab € 12,78434*
Ähnlich
Flexa
15010227009
ab € 12,67*
Ähnlich
Flexa
15010227011
ab € 14,16*
Ähnlich
Flexa
15010227016
ab € 17,66*
Ähnlich
Flexa
15010227021
ab € 22,88*
Ähnlich
Flexa
15010227029
ab € 44,65014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.