Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010230009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010230009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010230009 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG9x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126438
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010230009
EAN/GTIN:
     4025113145062
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USW-P | Produktgruppe: Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche | Serie: USW-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP54
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Polypropylen (PP)
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-P
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
AIRflex-K / AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-A / AIRflex-GRS
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 13,46102*
€ 16,60102*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 14,8765*
€ 18,1065*
25
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 19,23*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 19,16*
€ 23,17*
Lager 52L5J
11
1
€ 6,95*
ab € 26,04*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010230007
ab € 11,78136*
Ähnlich
Flexa
15010230011
ab € 14,99*
Ähnlich
Flexa
15010230013
ab € 16,35026*
Ähnlich
Flexa
15010230016
ab € 16,65*
Ähnlich
Flexa
15010230021
ab € 21,9286*
Ähnlich
Flexa
15010230029
ab € 36,90432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.