Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø17mm Gew PG11 Zn-guss 38Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD17-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA USW-P, 5010230011 Zinkdruckguß/Messing AD 17, PG 11
FLEXA USW-P, 5010230011 Zinkdruckguß/Messing AD 17, PG 11
Artikel-Nr.:
     262-B132F12
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010230011
EAN/GTIN:
     4025113145079
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Schlauchverschraubung Zn USW-P Ø17mm Gew PG11 Zn-guss 38Zoll IP40-66 90°Wink USW-P,AD17-PG11
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
36 mm mm
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
9 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Zinkdruckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg11, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 18,28*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 15,03174*
€ 18,31174*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 16,6145*
€ 20,2445*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 16,8703*
€ 20,5403*
3 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 26,86*
€ 46,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 18,31174*
€ 21,79097
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03174*
€ 17,88777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 457,7935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010230007
ab € 11,76136*
Ähnlich
Flexa
15010230009
ab € 13,45102*
Ähnlich
Flexa
15010230013
ab € 16,35026*
Ähnlich
Flexa
15010230016
ab € 16,63*
Ähnlich
Flexa
15010230021
ab € 21,7486*
Ähnlich
Flexa
15010230029
ab € 36,95432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.