Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15012327050 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15012327050 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15012327050 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126322
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15012327050
EAN/GTIN:
     4025113203298
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa US2-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: US2-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Innengewinde Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Bauform:
mit Innengewinde
Serie:
US2-M
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtüllen m50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 65,70031*
€ 79,31031*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 80,2057*
€ 95,7957*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 82,47*
€ 98,45*
5
Frei Haus
ab € 85,512*
€ 102,152*
Lager 52L5J
5
1
€ 6,95*
ab € 131,26*
€ 194,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,96*
€ 229,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15012327010
ab € 7,72535*
Ähnlich
Flexa
15012327012
ab € 7,75329*
Ähnlich
Flexa
15012327016
ab € 8,62089*
Ähnlich
Flexa
15012327020
ab € 9,63348*
Ähnlich
Flexa
15012327025
ab € 13,89837*
Ähnlich
Flexa
15012327032
ab € 22,3758*
Ähnlich
Flexa
15012327040
ab € 39,28212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.