Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauchverschraubg. AD56 M50x1,5 US2-M 5012.327.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA US2-M, AD56-M50 Metallverschraubung, Messing vernickelt,
FLEXA US2-M, AD56-M50 Metallverschraubung, Messing vernickelt,
Artikel-Nr.:
     3517A-75057930
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15012327050
EAN/GTIN:
     4025113203298
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa

Metallschlauchverschraubg. AD56 M50x1,5 US2-M 5012.327.050

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US2-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Innengewinde inkl. Innentülle, Dichtrind, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtüllen m50, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel, Metallschutzschlauchverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallrohrverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 65,77844*
€ 79,07844*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 80,2557*
€ 96,2457*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 82,52*
€ 98,71*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 85,572*
€ 101,992*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 89,83*
€ 106,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 101,992*
€ 121,37048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,952*
€ 120,13288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,572*
€ 101,83068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 509,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15012327010
ab € 7,79348*
Ähnlich
Flexa
15012327012
ab € 7,76142*
Ähnlich
Flexa
15012327016
ab € 8,65902*
Ähnlich
Flexa
15012327020
ab € 9,62348*
Ähnlich
Flexa
15012327025
ab € 13,9265*
Ähnlich
Flexa
15012327032
ab € 22,47393*
Ähnlich
Flexa
15012327040
ab € 39,03025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.