Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15118042240 Flexa RQLB1 45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15118042240 Flexa RQLB1 45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
15118042240 Flexa RQLB1 45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126130
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15118042240
EAN/GTIN:
     4025113210326
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQLB1 45-M | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 45° Bogen metrisch | Serie: RQLB1 45
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Schutzart:
IP65
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
14,0mm
Gewinde:
M20
Außendurchmesser:
29,5mm
Bauform:
mit Außengewinde
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Baugröße:
konisch dichtend
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Serie:
RQLB1 45
Breite:
61,8mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,601*
€ 8,621*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,612*
€ 8,632*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,397*
€ 9,667*
Lager 52L5J
12
1
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 16,08*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15118018220
ab € 1,75*
Ähnlich
Flexa
15118018225
ab € 1,75*
Ähnlich
Flexa
15118013216
ab € 1,6064*
Ähnlich
Flexa
15118015220
ab € 1,6782*
Ähnlich
Flexa
15118021220
ab € 2,03*
Ähnlich
Flexa
15118021225
ab € 2,03*
Ähnlich
Flexa
15118028225
ab € 2,8764*
Ähnlich
Flexa
15118028232
ab € 2,8764*
Ähnlich
Flexa
15118034232
ab € 3,981*
Ähnlich
Flexa
15118034240
ab € 3,991*
Ähnlich
Flexa
15118042250
ab € 6,611*
Ähnlich
Flexa
15118054263
ab € 7,852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.