Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15606054238 Flexa RQMR-Kabel Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauchhalter (122364/125513/125514/125519)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15606054238 Flexa RQMR-Kabel Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauchhalter (122364/125513/125514/125519)
15606054238 Flexa RQMR-Kabel Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauchhalter (122364/125513/125514/125519)
Artikel-Nr.:
     52L5J-125554
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15606054238
EAN/GTIN:
     4025113274120
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Flexa RQMR-Kabel | Produktgruppe: Reduzierung/Erweiterung für PA-Wellrohr | Serie: RQMR-Kabel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
schwarz
Klemmbereich min.:
10,0mm
Klemmbereich max.:
14,0mm
Typ:
Reduktion
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,2
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Breite:
30,0mm
Bauart:
für Schlauchhalter massiv
Serie:
RQMR-Kabel
Werkstoff:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
passend für:
Schlauchhalter (122360/125515/122357)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,371*
€ 1,881*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,378*
€ 1,888*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5404*
€ 2,1204*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 3,55*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15606054242
ab € 1,391*
Ähnlich
Flexa
15606042230
ab € 0,83*
Ähnlich
Flexa
15606015207
ab € 0,999*
Ähnlich
Flexa
15606021210
ab € 0,549*
Ähnlich
Flexa
15606028210
ab € 0,679*
Ähnlich
Flexa
15606028214
ab € 0,669*
Ähnlich
Flexa
15606028216
ab € 0,649*
Ähnlich
Flexa
15606028219
ab € 0,6386*
Ähnlich
Flexa
15606042218
ab € 1,06*
Ähnlich
Flexa
15606042222
ab € 0,98*
Ähnlich
Flexa
15606054234
ab € 1,561*
Ähnlich
Flexa
15606042226
ab € 0,969*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.