Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10269202014 Flexa ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo - AD 21,2mm, ID 15,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10269202014 Flexa ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo - AD 21,2mm, ID 15,1mm
10269202014 Flexa ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo - AD 21,2mm, ID 15,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125322
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202014
EAN/GTIN:
     4025113262349
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Flexa ROHRflex-Duo PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo | Produktgruppe: Wellrohr doppelt geschlitzt Zip | Serie: Kunststoff-Wellschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Farbe:
schwarz
Eigenschaften chemisch:
silikonfrei, cadmiumfrei, weitgehend chemikalienbeständig
Schutzart:
IP40
Serie:
Kunststoff-Wellschlauch
Außendurchmesser:
21,2mm
Eigenschaften mechanisch:
flexibel
Nenngröße AD:
21,2
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyamid (PA6)
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Typ:
Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Duo
Bauart:
ROHRflex-Duo PA 6
Innendurchmesser:
15,1mm
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
schmales Profil
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,88*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2543*
€ 3,9043*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,30368*
€ 3,96368*
50
Frei Haus
ab € 3,3726*
€ 4,0426*
Lager 52L5J
21
1
€ 6,95*
ab € 3,72*
€ 7,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,61*
€ 7,87
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10308012013
ab € 0,4682*
Zubehör
Flexa
10308012016
ab € 0,48812*
Zubehör
Flexa
10308012019
ab € 0,4994*
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,252*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,042*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,882*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,162*
Zubehör
Flexa
15128015216
ab € 6,511*
Zubehör
Flexa
15128015220
ab € 6,511*
Zubehör
Flexa
15128021220
ab € 6,701*
Zubehör
Flexa
15128021225
ab € 6,701*
Zubehör
Flexa
15128028225
ab € 7,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.