Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0049002 LAPP-Kabel SiF 1X0,75mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 2,4mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
0049002 LAPP-Kabel SiF 1X0,75mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 2,4mm VPE 100,0 Meter
0049002 LAPP-Kabel SiF 1X0,75mm² BU (blau) Einzelader Silikon blau AD 2,4mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124933
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0049002
EAN/GTIN:
     4044773448757
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon blau | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
blau
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18703*
€ 0,25703*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2021*
€ 0,2821*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,33*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 52L5J
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,2755*
€ 0,5521*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5521*
€ 0,657
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,3937*
€ 0,4685
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,78*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,62*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.