Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019411 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1,5mm² AWG16 GY (grau) Einzelader grau AD 3,4mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019411 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1,5mm² AWG16 GY (grau) Einzelader grau AD 3,4mm VPE 100,0 Meter
11019411 HELUKABEL FÜNFNORM 1X1,5mm² AWG16 GY (grau) Einzelader grau AD 3,4mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124881
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h07v-u 1x1.5 gr 100m
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader grau | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
grau
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader grau
Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64193
ab € 1,7216*
Ähnlich
Helukabel
11019306
ab € 24,49*
Ähnlich
Helukabel
11019341
ab € 32,46*
Ähnlich
Helukabel
11019376
ab € 38,43*
Ähnlich
Helukabel
11019446
ab € 63,98*
Ähnlich
Helukabel
11019481
ab € 0,92*
Ähnlich
Helukabel
11019516
ab € 1,30*
Ähnlich
Helukabel
64225
ab € 5,35*
Ähnlich
Helukabel
64241
ab € 7,66*
Ähnlich
Helukabel
64209
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.