Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64225 HELUKABEL FÜNFNORM 1X25mm² AWG4 GY (grau) Einzelader grau AD 10,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
64225 HELUKABEL FÜNFNORM 1X25mm² AWG4 GY (grau) Einzelader grau AD 10,2mm
64225 HELUKABEL FÜNFNORM 1X25mm² AWG4 GY (grau) Einzelader grau AD 10,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120639
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Verdrahtungsleitung
aderleitung helukabel
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader grau | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
grau
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader grau
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64193
ab € 1,7216*
Ähnlich
Helukabel
11019306
ab € 24,41*
Ähnlich
Helukabel
11019341
ab € 32,37*
Ähnlich
Helukabel
11019376
ab € 38,47*
Ähnlich
Helukabel
11019411
ab € 47,02*
Ähnlich
Helukabel
11019446
ab € 63,90*
Ähnlich
Helukabel
11019481
ab € 0,92*
Ähnlich
Helukabel
11019516
ab € 1,30*
Ähnlich
Helukabel
64241
ab € 7,65*
Ähnlich
Helukabel
64209
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.