Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019516 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 GY (grau) Einzelader grau AD 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11019516 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 GY (grau) Einzelader grau AD 5,1mm
11019516 HELUKABEL FÜNFNORM 1X6mm² AWG10 GY (grau) Einzelader grau AD 5,1mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120611
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11019516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung helukabel
aderleitung
HELUKABEL FÜNFNORM Einzelader grau | Produktgruppe: Multinorm UL, CSA Einzeladern | Serie: FÜNFNORM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG20
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
grau
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Typ:
Schaltschrank Einzelader mit UL/CSA-Zulassung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
FÜNFNORM
Bauart:
Einzelader grau
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
64193
ab € 1,7216*
Ähnlich
Helukabel
11019306
ab € 24,52*
Ähnlich
Helukabel
11019341
ab € 32,25*
Ähnlich
Helukabel
11019376
ab € 38,30*
Ähnlich
Helukabel
11019411
ab € 47,06*
Ähnlich
Helukabel
11019446
ab € 64,00*
Ähnlich
Helukabel
11019481
ab € 0,92*
Ähnlich
Helukabel
64225
ab € 5,34*
Ähnlich
Helukabel
64241
ab € 7,66*
Ähnlich
Helukabel
64209
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.