Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15016339116 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15016339116 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15016339116 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-124602
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016339116
EAN/GTIN:
     4025113266248
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 18,60*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 14,6286*
€ 18,6586*
Lager 52L5J
14
1
€ 6,95*
ab € 24,60*
€ 39,58*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016339025
ab € 29,99*
Ähnlich
Flexa
15016339132
ab € 39,53*
Ähnlich
Flexa
ab € 22,87*
Ähnlich
Flexa
ab € 28,52*
Ähnlich
Flexa
ab € 32,74*
Ähnlich
Flexa
ab € 47,48*
Ähnlich
Flexa
ab € 106,49*
Ähnlich
Flexa
ab € 142,11*
Ähnlich
Flexa
ab € 241,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.