Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10236202029 Flexa ROHRflex PA 12 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA12 Schwer - AD 34,5mm, ID 29,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10236202029 Flexa ROHRflex PA 12 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA12 Schwer - AD 34,5mm, ID 29,0mm
10236202029 Flexa ROHRflex PA 12 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA12 Schwer - AD 34,5mm, ID 29,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122561
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10236202029
EAN/GTIN:
     4025113105912
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Flexa ROHRflex PA 12 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA12 Schwer | Produktgruppe: Wellrohr geschlossen | Serie: Kunststoff-Wellschlauch
Weitere Informationen:
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig, flüssigkeitsdicht, luftdicht
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Temperaturbereich min.:
-50°C
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Innendurchmesser:
16,5mm
Serie:
Kunststoff-Wellschlauch
Außendurchmesser:
21,2mm
Eigenschaften mechanisch:
hochflexibel
Typ:
Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA12 Schwer
Nenngröße AD:
21,2
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
ROHRflex PA 12
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyamid (PA12)
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
schmales Profil
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 10,31*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 9,0133*
€ 10,3333*
25
Frei Haus
ab € 9,0792*
€ 10,4092*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,15063*
€ 10,49063*
Lager 52L5J
15
1
€ 6,95*
ab € 8,89*
€ 17,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,99*
€ 21,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,27*
€ 20,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,04*
€ 19,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,73*
€ 17,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,44*
€ 17,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,99*
€ 15,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,55*
€ 13,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,89*
€ 10,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020008208
ab € 5,702*
Zubehör
Flexa
15020028207
ab € 2,79*
Zubehör
Flexa
15020028209
ab € 2,86*
Zubehör
Flexa
15020028211
ab € 3,04*
Zubehör
Flexa
15020028213
ab € 3,08*
Zubehör
Flexa
15020028216
ab € 2,98*
Zubehör
Flexa
15020028221
ab € 5,24*
Zubehör
Flexa
15020028229
ab € 7,531*
Zubehör
Flexa
15020028236
ab € 11,94*
Zubehör
Flexa
15020028248
ab € 14,252*
Zubehör
Flexa
15020029211
ab € 2,91*
Zubehör
Flexa
15020029213
ab € 2,92*
Zubehör
Flexa
15020039221
ab € 5,23*
Zubehör
Flexa
15020039228
ab € 7,521*
Zubehör
Flexa
15020046205
ab € 1,406*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.