Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15015328020 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015328020 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15015328020 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122484
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015328020
EAN/GTIN:
     4025113195784
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20 ip67
Flexa USD-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht doppelt gefalztes Profil mit Kupfergeflecht | Serie: USD
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Innendurchmesser:
15,5mm
für Schlauch-Innendurchmesser:
15,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USD
passend für:
FLEXAgraff-CU-PU
Weitere Suchbegriffe: endtülle m20, endtülle flexa
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,28073*
€ 19,31073*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,6383*
€ 22,1483*
10
Frei Haus
ab € 18,899*
€ 23,589*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 22,72*
€ 28,26*
Lager 52L5J
9
1
€ 6,95*
ab € 28,91*
€ 49,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015327012
ab € 10,97298*
Ähnlich
Flexa
15015328016
ab € 11,14888*
Ähnlich
Flexa
15015340025
ab € 19,54826*
Ähnlich
Flexa
15015328032
ab € 26,32898*
Ähnlich
Flexa
15015328040
ab € 37,66754*
Ähnlich
Flexa
15015328050
ab € 56,89627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.