Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauchverschraubg. AD21 M20x1,5 USD-M 5015.328.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015328020 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
15015328020 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,0mm
Artikel-Nr.:
     3517B-95057941
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015328020
EAN/GTIN:
     4025113195784
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m20 ip67

Metallschlauchverschraubg. AD21 M20x1,5 USD-M 5015.328.020

EMV Metall-Verschraubung gerade USD-M, IP 67 speziell für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-CU-PU metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes Anschlussgewinde Material: Gehäuse Messing vernickelt / Druckmutter Messing vernickelt / Innentülle Messing / Dichtung TPE / O-Ring NBR Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m20, endtülle flexa
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 15,24301*
€ 19,22301*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 17,6583*
€ 22,0583*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 18,839*
€ 23,529*
2 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 28,95*
€ 48,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,529*
€ 27,99951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,819*
€ 27,15461
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,839*
€ 22,41841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 235,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015327012
ab € 10,90526*
Ähnlich
Flexa
15015328016
ab € 11,14116*
Ähnlich
Flexa
15015340025
ab € 19,49054*
Ähnlich
Flexa
15015328032
ab € 26,04126*
Ähnlich
Flexa
15015328040
ab € 37,62982*
Ähnlich
Flexa
15015328050
ab € 57,05856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.