Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12540707029 Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel - AD 37,0mm, ID 29,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12540707029 Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel - AD 37,0mm, ID 29,0mm
12540707029 Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel - AD 37,0mm, ID 29,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122439
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12540707029
EAN/GTIN:
     4025113181794
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
flexa metallschlauch
metallschlauch
Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel | Produktgruppe: Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht mit Kupfergeflecht | Serie: Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, flammgeschützt
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, fettbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
mikrobenbeständig, flüssigkeitsdicht
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Temperaturbereich min.:
-50°C
Zulassungen:
VDE
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
17,0mm
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
22,0mm
Eigenschaften mechanisch:
zugfest, verdrehfest
Werkstoff Umflechtung:
Kupfer verzinnt
Serie:
Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
Typ:
Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
FLEXAgraff-CU-PU
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
doppelt gefalztes Profil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 48,35131*
€ 54,36131*
25
Frei Haus
ab € 66,935*
€ 73,115*
10
Frei Haus
ab € 66,482*
€ 73,952*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 88,64*
Lager 52L5J
25
1
€ 6,95*
ab € 97,46*
€ 149,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 149,11*
€ 177,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 145,69*
€ 173,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 140,98*
€ 167,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 138,13*
€ 164,37
pro Meter
ab 20 Meter
€ 134,65*
€ 160,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 126,95*
€ 151,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 119,26*
€ 141,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 111,57*
€ 132,77
pro Meter
ab 200 Meter
€ 103,87*
€ 123,61
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 97,46*
€ 115,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 97,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10410000021
ab € 16,82*
Zubehör
Flexa
15031027009
ab € 3,15*
Zubehör
Flexa
15031028007
ab € 2,97*
Zubehör
Flexa
15031028011
ab € 3,29*
Zubehör
Flexa
15031028013
ab € 3,47*
Zubehör
Flexa
15031028016
ab € 3,77*
Zubehör
Flexa
15031028029
ab € 4,34*
Zubehör
Flexa
15031028036
ab € 5,91*
Zubehör
Flexa
15031028048
ab € 12,13*
Zubehör
Flexa
15020021007
ab € 0,908*
Zubehör
Flexa
15020021009
ab € 0,9874*
Zubehör
Flexa
15020021011
ab € 1,0903*
Zubehör
Flexa
15020021013
ab € 1,1454*
Zubehör
Flexa
15020021016
ab € 1,2519*
Zubehör
Flexa
15020021021
ab € 1,377*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.