Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011535063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011535063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15011535063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122274
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011535063
EAN/GTIN:
     4025113214416
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Spiralschutz- und Vollkunststoffschläuche mit Stahlgeflecht | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Schutzart:
IP54
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
15,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
AIRflex-KUW-EDU
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 142,15*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 115,4697*
€ 142,4397*
Lager 52L5J
4
1
€ 6,95*
ab € 176,12*
€ 242,14*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,44*
€ 269,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011535020
ab € 23,26*
Ähnlich
Flexa
15011535025
ab € 25,8121*
Ähnlich
Flexa
15011535032
ab € 33,738*
Ähnlich
Flexa
15011535050
ab € 70,46*
Ähnlich
Flexa
ab € 36,58*
Ähnlich
Flexa
ab € 91,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.