Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung AD 56, M 63 x 1,5 15011535063


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011535063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15011535063 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75890033
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011535063
EAN/GTIN:
     4025113214416
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m63 messing

Metallverschraubung AD 56, M 63 x 1,5 15011535063

Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche AIRflex-KUW-EDU / SPR-PVC-EDU-AS metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
56 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M63 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 114,37*
€ 143,01*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 114,6197*
€ 143,3297*
3 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 176,37*
€ 243,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 143,01*
€ 170,1819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,6492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,1003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 286,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011535020
ab € 23,18*
Ähnlich
Flexa
15011535025
ab € 25,80*
Ähnlich
Flexa
15011535032
ab € 33,91*
Ähnlich
Flexa
15011535050
ab € 70,5234*
Ähnlich
Flexa
ab € 36,66*
Ähnlich
Flexa
ab € 91,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.