Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010539032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010539032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15010539032 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122263
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010539032
EAN/GTIN:
     4025113202550
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Innendurchmesser:
16,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle m32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 26,4884*
€ 30,6284*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,1338*
€ 32,5038*
10
Frei Haus
ab € 30,173*
€ 34,613*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 36,35*
€ 41,42*
Lager 52L5J
17
1
€ 6,95*
ab € 46,44*
€ 70,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010539016
ab € 16,6974*
Ähnlich
Flexa
ab € 28,71*
Ähnlich
Flexa
ab € 37,03*
Ähnlich
Flexa
ab € 39,49*
Ähnlich
Flexa
ab € 86,48*
Ähnlich
Flexa
ab € 115,58*
Ähnlich
Flexa
ab € 182,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.