Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158638
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle verzinkt m25
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Innendurchmesser:
16,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010539016
ab € 16,72553*
Ähnlich
Flexa
15010539032
ab € 26,58653*
Ähnlich
Flexa
ab € 28,49*
Ähnlich
Flexa
ab € 36,89*
Ähnlich
Flexa
ab € 39,37*
Ähnlich
Flexa
ab € 115,28*
Ähnlich
Flexa
ab € 182,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.