Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12210711007 Flexa SPR-PU Metallschutzschlauch mit PUR Mantel - FWP-PUR 10, AD 10,0mm, ID 7,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12210711007 Flexa SPR-PU Metallschutzschlauch mit PUR Mantel - FWP-PUR 10, AD 10,0mm, ID 7,0mm
12210711007 Flexa SPR-PU Metallschutzschlauch mit PUR Mantel - FWP-PUR 10, AD 10,0mm, ID 7,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122117
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12210711007
EAN/GTIN:
     4025113136992
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Flexa SPR-PU Metallschutzschlauch mit PUR Mantel | Produktgruppe: Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht mit Mantel | Serie: Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften mechanisch:
abriebfest, sehr flexibel, hohe Zähigkeit
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, fettbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
mikrobenbeständig, flüssigkeitsdicht
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Temperaturbereich min.:
-50°C
Zulassungen:
VDE
Innendurchmesser:
17,0mm
Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP68
Farbe:
blau
Serie:
Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
Typ:
Metallschutzschlauch mit PUR Mantel
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3
Bauart:
SPR-PU
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
eingehaktes Profil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,64*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0037*
€ 4,6537*
50
Frei Haus
ab € 4,1112*
€ 4,7612*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 4,61*
€ 5,31*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 5,22*
€ 9,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,34*
€ 11,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,91*
€ 10,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,22*
€ 6,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,99497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,96571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7561*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2944*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 19,1352*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,41015*
Zubehör
Flexa
15010328010
ab € 4,71991*
Zubehör
Flexa
15010328012
ab € 4,75689*
Zubehör
Flexa
15010328016
ab € 5,35936*
Zubehör
Flexa
15010328020
ab € 6,9529*
Zubehör
Flexa
15010328025
ab € 9,8375*
Zubehör
Flexa
15010328032
ab € 17,05966*
Zubehör
Flexa
15010328040
ab € 30,57984*
Zubehör
Flexa
15010328050
ab € 51,52033*
Zubehör
Flexa
15010328163
ab € 52,32823*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.