Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10200101021 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 27, AD 27,0mm, ID 21,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10200101021 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 27, AD 27,0mm, ID 21,0mm
10200101021 Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt - FSK 27, AD 27,0mm, ID 21,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122011
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101021
EAN/GTIN:
     4025113104380
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Flexa AIRflex-K Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt | Produktgruppe: Vollkunststoffschlauch | Serie: Kunststoffschutzschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
90°C
Zulassungen:
UL, CSA
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich min.:
-25°C
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, cadmiumfrei
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16,0mm
Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP68
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht, luftdicht
Serie:
Kunststoffschutzschlauch
Eigenschaften mechanisch:
sehr flexibel
Typ:
Spiralschutzschlauch aus PVC innen glatt
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
AIRflex-K
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
innen glatt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 5,69*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 5,74*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 5,53*
€ 6,43*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 5,5369*
€ 6,4369*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,41*
€ 9,49*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,49*
€ 11,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,87*
€ 10,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,18*
€ 9,73
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,64357*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,18*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,42*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,46614*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,74*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,1924*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,67*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,54*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,32*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,49*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.