Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10206202095 Flexa ROHRflex Multi-PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo - AD 106,0mm, ID 91,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10206202095 Flexa ROHRflex Multi-PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo - AD 106,0mm, ID 91,0mm
10206202095 Flexa ROHRflex Multi-PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo - AD 106,0mm, ID 91,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121956
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10206202095
EAN/GTIN:
     4025113178930
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Flexa ROHRflex Multi-PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo | Produktgruppe: Erweitertes Programm Flexa | Serie: Kunststoff-Wellschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig, flüssigkeitsdicht, luftdicht
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Innendurchmesser:
66,5mm
Serie:
Kunststoff-Wellschlauch
Außendurchmesser:
79,2mm
Eigenschaften mechanisch:
trittfest
Typ:
Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo
Nenngröße AD:
70,0
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyamid (PA6)
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
ROHRflex Multi-PA 6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 43,62*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 38,2317*
€ 43,6717*
10
Frei Haus
ab € 38,619*
€ 44,039*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 38,83482*
€ 44,32482*
Lager 52L5J
6
1
€ 6,95*
ab € 39,04*
€ 70,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 70,96*
€ 84,44
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,98*
€ 82,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,75*
€ 77,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,38*
€ 74,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 61,02*
€ 72,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 54,93*
€ 65,37
pro Meter
ab 50 Meter
€ 48,83*
€ 58,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 42,72*
€ 50,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,04*
€ 46,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 39,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15032208070
ab € 2,49*
Zubehör
Flexa
15032211070
ab € 3,09*
Zubehör
Flexa
15032211095
ab € 3,15*
Zubehör
Flexa
15032208095
ab € 2,81*
Zubehör
Flexa
10308000070
ab € 6,41*
Zubehör
Flexa
10308000095
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.