Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung für Multi-GFP/WFP Multi-FRM, NW95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25899986
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15032208095
EAN/GTIN:
     4025113201072
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dichtstreifen

Dichtung für Multi-GFP/WFP Multi-FRM, NW95

Spezialdichtung Multi-FRM für ROHRflex Multi Anschlussteile, IP 65 geeignet für Anschluss gerade Multi-GFP und Anschluss 90°Winkel Multi-WFP Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
95 mm
Stärke:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,81*
€ 4,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,8183*
€ 4,1883*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,86079*
€ 4,25079*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,1521*
€ 4,6621*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15032208070
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.