Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020021048 Flexa EK Endtülle/Innentülle aufsteckbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020021048 Flexa EK Endtülle/Innentülle aufsteckbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15020021048 Flexa EK Endtülle/Innentülle aufsteckbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121951
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020021048
EAN/GTIN:
     4025113147103
Suchbegriffe:
Endtülle
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
endtülle
Flexa EK | Produktgruppe: Endtüllen für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: EK
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
110°C
Farbe:
grau
Temperaturbereich min.:
-10°C
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Polypropylen (PP)
Typ:
Endtülle/Innentülle
Bauart:
aufsteckbar offen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen, Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,0
Serie:
EK
passend für:
Metallschutzschlauch AD 10-56mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,4844*
€ 6,0244*
10
€ 5,46*
ab € 4,554*
€ 6,114*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,59412*
€ 6,17412*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,0624*
€ 6,7524*
Lager 52L5J
9
1
€ 6,95*
ab € 4,57*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020021007
ab € 0,908*
Ähnlich
Flexa
15020021009
ab € 0,9874*
Ähnlich
Flexa
15020021011
ab € 1,1003*
Ähnlich
Flexa
15020021013
ab € 1,1554*
Ähnlich
Flexa
15020021016
ab € 1,2619*
Ähnlich
Flexa
15020021021
ab € 1,357*
Ähnlich
Flexa
15020021029
ab € 1,8518*
Ähnlich
Flexa
15020021036
ab € 2,7291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.