Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10206202056 Flexa ROHRflex Multi-PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo - AD 67,2mm, ID 56,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
10206202056 Flexa ROHRflex Multi-PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo - AD 67,2mm, ID 56,3mm
10206202056 Flexa ROHRflex Multi-PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo - AD 67,2mm, ID 56,3mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121947
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10206202056
EAN/GTIN:
     4025113221735
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Flexa ROHRflex Multi-PA 6 Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo | Produktgruppe: Erweitertes Programm Flexa | Serie: Kunststoff-Wellschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig, flüssigkeitsdicht, luftdicht
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Innendurchmesser:
66,5mm
Serie:
Kunststoff-Wellschlauch
Außendurchmesser:
79,2mm
Eigenschaften mechanisch:
trittfest
Typ:
Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 Jumbo
Nenngröße AD:
70,0
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyamid (PA6)
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
ROHRflex Multi-PA 6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 26,84*
€ 31,60*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 27,0159*
€ 31,6559*
10
Frei Haus
ab € 27,117*
€ 31,917*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 30,3315*
€ 35,4715*
Lager 52L5J
4
1
€ 6,95*
ab € 27,82*
€ 59,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,74*
€ 71,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 58,23*
€ 69,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 54,71*
€ 65,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,92*
€ 62,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,98*
€ 60,67
pro Meter
ab 25 Meter
€ 45,88*
€ 54,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 40,79*
€ 48,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 35,68*
€ 42,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 30,59*
€ 36,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,82*
€ 33,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15032208070
ab € 2,49*
Zubehör
Flexa
15032211070
ab € 3,09*
Zubehör
Flexa
15032211095
ab € 3,15*
Zubehör
Flexa
15032208095
ab € 2,81*
Zubehör
Flexa
10308000070
ab € 6,41*
Zubehör
Flexa
10308000095
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.