Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09380182601 Harting Han K6/12 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Schraubanschluss, 18-polig 6/12+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09380182601 Harting Han K6/12 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Schraubanschluss, 18-polig 6/12+PE
09380182601 Harting Han K6/12 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Schraubanschluss, 18-polig 6/12+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-117407
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380182601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Harting Han K6/12 | Produktgruppe: Han Com Kombinationssteckverbinder | Serie: Han K6/12
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Polzahl gesamt ohne PE:
8
Serie:
Han K6/12
Bemessungsstrom (A):
40A
Kategorie-Typ:
Han K-Einsatz
Bemessungsspannung (V):
230V/690V
passend für Crimpkontakt:
D/C Crimpkontakt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,57*
€ 64,71*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,2032*
€ 64,8232*
Frei Haus
ab € 54,46*
€ 66,00*
2 Tage
69
€ 6,40*
ab € 54,66791*
€ 66,41791*
Lager 52L5J
63
€ 6,95*
ab € 74,18*
€ 135,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,26*
€ 156,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 0,94*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09300320521
ab € 27,81*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,18*
Zubehör
Harting
19 30 016 1731
ab € 13,33*
Zubehör
Harting
09 30 016 0540
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.