Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09340102601 Harting Han 10HvE mit 2 Schaltkontakte Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 10/2+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09340102601 Harting Han 10HvE mit 2 Schaltkontakte Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 10/2+PE
09340102601 Harting Han 10HvE mit 2 Schaltkontakte Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 10/2+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-117082
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09340102601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han 10HvE mit 2 Schaltkontakte Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 12-polig 10/2+PE | Produktgruppe: Han HvE / HvES für Spannung bis 830V | Serie: Han 10HvE mit 2 Schaltkontakte
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
Breite:
34,0mm
Polzahl gesamt ohne PE:
12
Bemessungsspannung (V):
830V
Serie:
Han 10HvE mit 2 Schaltkontakte
Typ:
10HvE Schraubanschluss
passend für:
24B HVE-Gehäuse
Bemessungsstrom (A):
16A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Kategorie-Typ:
Han HvE-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,99*
€ 17,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,1387*
€ 17,3387*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,2387*
€ 17,5687*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,68*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 34 010 2701
ab € 12,88*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
19340100732
ab € 38,25*
Zubehör
Harting
19340100422
ab € 13,71*
Zubehör
Harting
09340100201
ab € 22,45*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting
19340100271
ab € 20,18*
Zubehör
Harting
09340100301
ab € 14,00*
Zubehör
Harting
09340100501
ab € 11,26*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,33*
Zubehör
Harting
09330240401
ab € 9,84*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 2,20*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.