Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Hv E Gehäuse, Trennwand, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8424237
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09340100301
EAN/GTIN:
     5059039146260
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Serie = Han Hv E
Montagetyp = Trennwand
Größencode Hersteller = 24 B
Schutzart = IP65
Seriennummer = 0934

CSA, RU. Kappen und Gehäuse Han HV E/ES. Ein umfassendes Angebot an Kappen und Gehäusen aus Aluminiumdruckguss aus der Serie Han HV E/ES, zur Verwendung in Verbindung mit entsprechenden Moduleinsätzen sowie mit Einsätzen aus der Serie Han B. Die Steckverbinder der Serie Han HV E und Han HV ES wurden für industrielle Anwendungen bis 830 V entwickelt. Nennstrom: 16 A, Spannung: 830 V Über 500 Steckzyklen Temperaturbereich -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
Han Hv E
Montagetyp:
Trennwand
Größencode Hersteller:
24 B
Schutzart:
IP65
Seriennummer:
0934
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 8424237, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09340100301, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,87*
€ 18,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,97*
€ 19,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,21359*
€ 19,42359*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 19,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,00*
€ 48,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 34 010 2701
ab € 12,94779*
Zubehör
Harting
09 34 016 2701
ab € 15,20*
Zubehör
Harting
09340162601
ab € 14,79*
Zubehör
Harting
09340102601
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.