Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han Hv E Gehäuse, M25, SMD, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8424154
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19340100271
EAN/GTIN:
     5059039131501
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Typ = Gehäuse
Gewindegröße = M25
Montagetyp = SMD
Größencode Hersteller = 24 B
Schutzart = IP65
Seriennummer = 1934

CSA, RU. Kappen und Gehäuse Han HV E/ES. Ein umfassendes Angebot an Kappen und Gehäusen aus Aluminiumdruckguss aus der Serie Han HV E/ES, zur Verwendung in Verbindung mit entsprechenden Moduleinsätzen sowie mit Einsätzen aus der Serie Han B. Die Steckverbinder der Serie Han HV E und Han HV ES wurden für industrielle Anwendungen bis 830 V entwickelt. Nennstrom: 16 A, Spannung: 830 V Über 500 Steckzyklen Temperaturbereich -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Gewindegröße:
M25
Montagetyp:
SMD
Größencode Hersteller:
24 B
Schutzart:
IP65
Seriennummer:
1934
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, 8424154, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 19340100271, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,12*
€ 27,34*
3 Tage
90
€ 6,40*
ab € 20,28267*
€ 27,47267*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,5111*
€ 27,7011*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,11*
€ 44,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 34 010 2701
ab € 12,94779*
Zubehör
Harting
09 34 016 2701
ab € 15,20*
Zubehör
Harting
09340162601
ab € 14,79*
Zubehör
Harting
09340102601
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.