Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330244629 Harting Han 24ES Anschlussverteiler Stifteinsatz (M) "links" Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330244629 Harting Han 24ES Anschlussverteiler Stifteinsatz (M) "links" Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE
09330244629 Harting Han 24ES Anschlussverteiler Stifteinsatz (M) "links" Käfigzugfederanschluss, 24-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-116954
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330244629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han 24E Anschlussverteiler | Produktgruppe: Han AV Anschlussverteiler | Serie: Han 24E Anschlussverteiler
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG min.:
AWG24
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bemessungsstrom:
16A
passend für:
24B Gehäuse
Bemessungsspannung:
500V
Polzahl gesamt ohne PE:
24
Querschnitt mm² min.:
0,2mm²
Bauart:
Stifteinsatz (M) "links"
Typ:
24E Anschlussverteiler
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Serie:
Han 24E Anschlussverteiler
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Anschlussverteiler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 41,41914*
€ 45,78914*
1
€ 5,46*
ab € 41,38*
€ 51,77*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 41,97*
€ 52,31*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 42,0695*
€ 52,4995*
Lager 52L5J
3
1
€ 6,95*
ab € 57,66*
€ 107,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 33 000 9929
ab € 1,1762*
Zubehör
Ilme
COB TCQ
ab € 4,36*
Zubehör
Harting
09 33 000 9989
ab € 6,77*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
19412240301
ab € 30,97*
Zubehör
Harting
04300240301
ab € 21,70*
Zubehör
Harting
04300240303
ab € 23,77*
Zubehör
Harting
09300240303
ab € 13,89*
Zubehör
Harting
09330009971
ab € 8,25*
Zubehör
Harting
09330009973
ab € 9,60*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,74*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,12*
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.