Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330006405 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330006405 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold, 1 Stück
09330006405 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 1mm² AWG18 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-116652
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Harting E-Goldtec Crimpkontakt | Produktgruppe: E-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
16A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vergoldet (NiP Legierung)
Typ:
E-Goldtec Crimpkontakt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,055*
€ 1,245*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,25*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0684*
€ 1,2584*
100
Frei Haus
ab € 1,0977*
€ 1,2877*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,02*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,21*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.