Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 48B Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 48B Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 48B Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-113317
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300482261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 48B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Breite:
120,0mm
Baugröße:
Han 48B
Typ:
48B-Sockelgehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M32
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,41*
€ 464,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,82*
€ 403,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 304,98*
€ 362,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300480265
ab € 90,59*
Ähnlich
Harting
05300480267
ab € 110,59*
Ähnlich
Harting
05300482263
ab € 194,44*
Ähnlich
Harting
05300480266
ab € 89,29*
Ähnlich
Harting
05300480268
ab € 115,64*
Ähnlich
Harting
05300482264
ab € 199,93*
Ähnlich
Harting
05300480263
ab € 110,23*
Ähnlich
Harting
05300482262
ab € 193,48*
Ähnlich
Harting
09300482296
ab € 135,20*
Ähnlich
Harting
19300480292
ab € 65,39*
Ähnlich
Harting
09300480290
ab € 66,54*
Ähnlich
Harting
09300482295
ab € 138,07*
Ähnlich
Harting
19300480293
ab € 67,1429*
Ähnlich
Harting
09300480291
ab € 64,44*
Ähnlich
Harting
09300480296
ab € 67,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.