Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 48B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 48B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 48B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-113295
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300480265
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 48B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Breite:
120,0mm
Baugröße:
Han 48B
Typ:
48B-Sockelgehäuse
Kabelabgang Gewinde:
M32
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300480267
ab € 109,84*
Ähnlich
Harting
05300482263
ab € 195,29*
Ähnlich
Harting
05300480266
ab € 89,73*
Ähnlich
Harting
05300480268
ab € 115,91*
Ähnlich
Harting
05300482264
ab € 200,09*
Ähnlich
Harting
05300480263
ab € 109,70*
Ähnlich
Harting
05300482261
ab € 194,00*
Ähnlich
Harting
05300482262
ab € 193,61*
Ähnlich
Harting
09300482296
ab € 134,60*
Ähnlich
Harting
19300480292
ab € 65,37*
Ähnlich
Harting
09300480290
ab € 66,52*
Ähnlich
Harting
09300482295
ab € 138,28*
Ähnlich
Harting
19300480293
ab € 66,8229*
Ähnlich
Harting
09300480291
ab € 63,98*
Ähnlich
Harting
09300480296
ab € 67,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.