| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3638557 Herst.-Nr.: 09300480291 EAN/GTIN: 5059039180516 |
| |
|
| | |
| Serie = Han B Größencode Hersteller = 48B
Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Steckverbinder desselben Typs oder verschiedener Typen, die in einer Reihe angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Kabeldurchmesser sind als min./max. angegeben. Kappen und Gehäuse. Ein Verriegelungshebel für Gehäuse in Aufputz- und SMD-Ausführung Kabeldurchführungs-Verschraubung separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 313-6477 313-6477 und Produktbereich Aufputzgehäuse auch erhältlich mit Thermoplast-Schutzkappe Weitere Informationen: | | Serie: | Han B | Größencode Hersteller: | 48B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 3638557, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, HARTING, 09300480291, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 65,7792* | € 72,1292* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 63,98* | € 76,53* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 64,1211* | € 76,6211* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 65,63* | € 77,81* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 95,10* | € 112,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|