Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112959
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300102273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19300100267
ab € 27,6108*
Ähnlich
Harting
05300100261
ab € 62,70*
Ähnlich
Harting
05300100262
ab € 60,55*
Ähnlich
Harting
05300102274
ab € 77,78*
Ähnlich
Harting
05300100276
ab € 72,08*
Ähnlich
Harting
05300102275
ab € 84,81*
Ähnlich
Harting
05300102261
ab € 79,36*
Ähnlich
Harting
05300102262
ab € 75,50*
Ähnlich
Harting
05300100277
ab € 68,91*
Ähnlich
Harting
05300102267
ab € 82,30*
Ähnlich
Harting
09300102262
ab € 73,35*
Ähnlich
Harting
09300100222
ab € 22,35*
Ähnlich
Harting
09300100223
ab € 25,95*
Ähnlich
Harting
09300100262
ab € 23,40*
Ähnlich
Harting
09300100263
ab € 25,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.