Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xM25 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112947
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300102261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19300100267
ab € 27,6208*
Ähnlich
Harting
05300100261
ab € 62,46*
Ähnlich
Harting
05300102273
ab € 79,39*
Ähnlich
Harting
05300100262
ab € 60,58*
Ähnlich
Harting
05300102274
ab € 77,90*
Ähnlich
Harting
05300100276
ab € 72,59*
Ähnlich
Harting
05300102275
ab € 84,75*
Ähnlich
Harting
05300102262
ab € 75,75*
Ähnlich
Harting
05300100277
ab € 69,51*
Ähnlich
Harting
05300102267
ab € 82,12*
Ähnlich
Harting
09300102262
ab € 73,18*
Ähnlich
Harting
09300100222
ab € 22,3349*
Ähnlich
Harting
09300100223
ab € 25,84*
Ähnlich
Harting
09300100262
ab € 23,36*
Ähnlich
Harting
09300100263
ab € 25,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.