Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0012626 LAPP-Kabel UNITRONIC EB CY (TP) 10x2x0,75mm² AWG19 AD 16,1mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® EB CY (TP); 10x2x0,75mm2; PVC; hellblau
Leitungen; UNITRONIC® EB CY (TP); 10x2x0,75mm2; PVC; hellblau
Artikel-Nr.:
     52L5J-106450
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012626
EAN/GTIN:
     4044773002881
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel UNITRONIC EB CY (TP) | Produktgruppe: UNITRONIC EB CY Ex-Bereich | Serie: UNITRONIC EB CY (TP)
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Farbe Außenmantel:
blau RAL 5015
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Eigenschaften chemisch:
verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Typ:
Datenleitung geschirmt und paarverseilt
Leiterquerschnitt AWG:
AWG19
Serie:
UNITRONIC EB CY (TP)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,21*
€ 20,34*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 13,63*
€ 20,92*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,92*
€ 24,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,72*
€ 24,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,68*
€ 23,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,89*
€ 22,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,99*
€ 21,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,42*
€ 19,54
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,63*
€ 16,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012624
ab € 5,50359*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012620
ab € 2,22846*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012621
ab € 3,02*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012622
ab € 4,4356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.