Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75 0012622


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75 0012622
UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75 0012622
Artikel-Nr.:
     3518I-55699512
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012622
EAN/GTIN:
     4044773002911
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC EB CY (TP) 4x2x0,75 0012622

Sichere Datenübertragung in eigensicheren Stromkreisen, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: himmelblau (RAL 5015), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Für eigensichere Stromkreise (Zündschutzart i - Eigensicherheit) nach IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, Abschnitt 16.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,37275*
€ 6,59275*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 4,45*
€ 6,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,47*
€ 8,06*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 10,98*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,70*
€ 7,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012624
ab € 5,38861*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012621
ab € 3,17672*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012626
ab € 9,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012620
ab € 2,1947*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.