Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® EB CY (TP); 10x2x0,75mm2; PVC; hellblau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; UNITRONIC® EB CY (TP); 10x2x0,75mm2; PVC; hellblau
Leitungen; UNITRONIC® EB CY (TP); 10x2x0,75mm2; PVC; hellblau
Artikel-Nr.:
     2805-UTR-EB-CY10X2X0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: hellblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: UNITRONIC® EB CY (TP)
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 20
Paaranzahl: 10
Aderkennzeichnung: farbig
Leitungsaußendurchmesser: 16,1mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 10x2x0,75mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 20,21*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 13,68*
€ 21,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,21*
€ 24,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,78*
€ 23,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,77*
€ 22,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,97*
€ 17,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,14*
€ 13,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,83*
€ 11,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 101,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0012624
ab € 5,45359*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012620
ab € 2,21846*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012621
ab € 2,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
0012622
ab € 4,4256*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.