Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16001083 LAPP-Kabel H07RN-F 4G10mm² Gummischlauchleitung AD 20,9mm - 26,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16001083 LAPP-Kabel H07RN-F 4G10mm² Gummischlauchleitung AD 20,9mm - 26,5mm
16001083 LAPP-Kabel H07RN-F 4G10mm² Gummischlauchleitung AD 20,9mm - 26,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-106064
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
HELUKABEL H07RN-F Gummischlauchleitung | Produktgruppe: H07RN-F Gummischlauchleitung | Serie: H07RN-F
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Aderanzahl:
4
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, Einsatz im Freien, ozonbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich min.:
-25°C
Farbe Adern:
farbig nach VDE 0293-308
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Schutzleiter ja/nein:
G
Temperaturbereich max.:
60°C
Werkstoff Mantel:
Gummi Typ EM2
Typ:
Gummischlauchleitung
Serie:
H07RN-F
Farbe Außenmantel:
schwarz
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Bauart:
Gummischlauchleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
100
€ 6,95*
ab € 9,47*
€ 14,43*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 17,88*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
37045
ab € 1,27831*
Ähnlich
Helukabel
37046
ab € 1,94479*
Ähnlich
Helukabel
37047
ab € 2,80094*
Ähnlich
Helukabel
37048
ab € 3,7917*
Ähnlich
Helukabel
37044
ab € 1,1024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.