Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiHF 5G2,5mm² Silikonleitung AD 11,6mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SiHF 5G2,5mm² Silikonleitung AD 11,6mm
SiHF 5G2,5mm² Silikonleitung AD 11,6mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105959
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
HELUKABEL SiHF Silikonleitung | Produktgruppe: SIHF Temperaturbeständige Leitung | Serie: SiHF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, selbstverlöschend, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Farbe Adern:
farbig nach VDE 0293-308
Schutzleiter ja/nein:
G
Aderanzahl:
5
Werkstoff Mantel:
Silikon-Kautschuk
Temperaturbereich min.:
-50°C
Temperaturbereich max.:
180°C
Farbe Außenmantel:
rotbraun
Typ:
Silikon Mantelleitung
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
SiHF
Bauart:
Silikonleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,40*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,72*
5
€ 5,90*
ab € 4,64*
€ 10,06*
Lager 52L5J
20
1
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 13,43*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,55*
€ 14,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,05*
€ 14,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,64*
€ 13,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,61*
€ 12,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,10*
€ 8,45
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,11*
€ 7,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
23037
ab € 7,16*
Ähnlich
Helukabel
23043
ab € 11,20*
Ähnlich
Helukabel
23004
ab € 1,81*
Ähnlich
Helukabel
23016
ab € 3,04*
Ähnlich
Helukabel
23049
ab € 15,87*
Ähnlich
Helukabel
23010
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.