Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiHF; 5G10mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiHF; 5G10mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Leitungen; SiHF; 5G10mm2; Cu; Line; Silikonkautschuk; braun-rot
Artikel-Nr.:
     2805-SIHF5X10
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: Silikonkautschuk
Farbe der Isolierung: braun-rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiHF
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 21,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5G10mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 20,15*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 22,16*
3 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 21,24*
€ 34,61*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 30,17*
€ 55,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 55,26*
€ 65,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,79*
€ 62,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,46*
€ 61,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 44,10*
€ 52,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 39,20*
€ 46,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 34,31*
€ 40,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,17*
€ 35,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 276,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
23037
ab € 7,11*
Ähnlich
Helukabel
23043
ab € 11,21*
Ähnlich
Helukabel
23004
ab € 1,82*
Ähnlich
Helukabel
23016
ab € 3,04*
Ähnlich
Helukabel
23010
ab € 2,08*
Ähnlich
Helukabel
23030
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.