Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiHF 5G2,5 mm² R-BR wärme- & kältebeständige Leitungen SILIKON/KAUTSCHUK halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-23030
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIHF
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
500.0 VLT
Nennspannung Uo:
300.0 VLT
Ader-Isolierung:
Silikon-Kautschuk
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
0.0
Geschirmt:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
rotbraun
Leiter-Material:
Cu-Litze verzinnt
Mantel-Material:
Silikon-Kautschuk
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
farbig
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
5.0
Leiter-Nennquerschnitt:
2.5 MMK
AWG-Querschnitt:
0.0
Außendurchmesser ca.:
11.6 MMT
Gewicht ca.:
228.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf 5g2, sihf helukabel, sihf, 23030, Wärmebeständige, Leitungen, SiHF, 5G2.5, ROTBRAUN, HELU, Helukabel, wärmebeständig, kältebeständige, SILIKON/KAUTSCHUK, halogenfrei, 10023030
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,68*
100
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,28*
5
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 10,13*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 6,09*
€ 13,34*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,68*
€ 7,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
23037
ab € 7,21*
Ähnlich
Helukabel
23043
ab € 11,40*
Ähnlich
Helukabel
23004
ab € 1,88*
Ähnlich
Helukabel
23016
ab € 3,08*
Ähnlich
Helukabel
23049
ab € 15,79*
Ähnlich
Helukabel
23010
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.