Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0026608 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 90 1X25mm² AD 11,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
0026608 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 90 1X25mm² AD 11,8mm
0026608 LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 90 1X25mm² AD 11,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105151
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026608
EAN/GTIN:
     4044773035124
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX FD 90 | Produktgruppe: ÖLFLEX FD 90 schleppkettenfähig | Serie: ÖLFLEX FD 90
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, Einsatz im Freien
Einsatz in Energieführungsketten:
Ja
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Eigenschaften chemisch:
kühlmittelbeständig
Eigenschaften mechanisch:
adhäsionsarm
Farbe Außenmantel:
tiefschwarz RAL 9005
Temperaturbereich fest max.:
90°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
600V/1000V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt max.:
90°C
Typ:
Einadrige Mantelleitung hochflexibel
Farbe Adern:
schwarz
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung, Einzeladern
Serie:
ÖLFLEX FD 90
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,91*
€ 18,37*
5
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 19,29*
50
Frei Haus
ab € 17,5552*
€ 21,8292*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,37*
€ 21,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,15*
€ 21,60
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,32*
€ 20,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,56*
€ 19,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,94*
€ 18,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,60*
€ 17,37
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,91*
€ 14,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026607
ab € 7,03715*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026601
ab € 3,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026611
ab € 14,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026614
ab € 18,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026617
ab € 22,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026620
ab € 30,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026600
ab € 2,81385*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026603
ab € 4,08951*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026610
ab € 15,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026613
ab € 18,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026616
ab € 25,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026619
ab € 34,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026604
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.