Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 90 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 90 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 90 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84595777
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Starkstromkabel
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
16.2 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
660 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
50 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,67*
€ 35,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,96*
€ 34,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,44*
€ 32,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,85*
€ 30,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,40*
€ 29,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,06*
€ 26,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,75*
€ 23,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,43*
€ 20,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,02*
€ 17,87
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026607
ab € 7,17683*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026601
ab € 3,15093*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026611
ab € 10,78*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026617
ab € 19,89*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026620
ab € 26,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026600
ab € 2,86972*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026603
ab € 4,18939*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026610
ab € 10,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026613
ab € 15,04*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026616
ab € 19,79*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026619
ab € 26,85*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026608
ab € 8,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026604
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.