Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0026607 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 0026607 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 0026607 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84595806
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Starkstromkabel
starkstromkabel 1x25qmm
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
240 kg/km
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03715*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06715*
€ 11,97991
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96715*
€ 11,86091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61715*
€ 11,44441
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22715*
€ 10,98031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81715*
€ 10,49241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03715*
€ 8,37421
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026601
ab € 3,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026608
ab € 11,44*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026611
ab € 14,71*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026614
ab € 18,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026617
ab € 22,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026620
ab € 30,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026600
ab € 2,81385*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026603
ab € 4,08951*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026610
ab € 15,69*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026613
ab € 18,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026616
ab € 25,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026619
ab € 34,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026604
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.