Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063944 WISKA Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M20x1,5 MRM-M25/M20 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063944 WISKA Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M20x1,5 MRM-M25/M20 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt
10063944 WISKA Reduzierung M/M von M25x1,5 auf M20x1,5 MRM-M25/M20 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-104114
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063944
EAN/GTIN:
     4044773180381
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
WISKA Reduzierung M/M | Produktgruppe: Messing Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Rund mit Rändel
Außengewinde Gewinde:
M20
Innengewinde Gewinde:
M16
Außendurchmesser:
24,0mm
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung M/M
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Weitere Suchbegriffe: messing doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52006575
ab € 24,96*
Ähnlich
Wiska
10063940
ab € 1,36*
Ähnlich
Wiska
10063941
ab € 2,45*
Ähnlich
Wiska
10063942
ab € 2,04*
Ähnlich
Wiska
10063943
ab € 4,21*
Ähnlich
Wiska
10063946
ab € 4,71*
Ähnlich
Wiska
10063947
ab € 12,74*
Ähnlich
Wiska
10063948
ab € 7,80*
Ähnlich
Wiska
10063949
ab € 14,95*
Ähnlich
Wiska
10063950
ab € 15,36*
Ähnlich
Wiska
10063951
ab € 22,28*
Ähnlich
Wiska
10063952
ab € 21,33*
Ähnlich
Wiska
10063945
ab € 2,09905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.