Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063947 WISKA Reduzierung M/M von M40x1,5 auf M25x1,5 MRM-M40/M25 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063947 WISKA Reduzierung M/M von M40x1,5 auf M25x1,5 MRM-M40/M25 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt
10063947 WISKA Reduzierung M/M von M40x1,5 auf M25x1,5 MRM-M40/M25 rund mit Rändel Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     52L5J-103889
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063947
EAN/GTIN:
     4044773180312
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
WISKA Reduzierung M/M | Produktgruppe: Messing Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Bauart:
Messing (CuZn) vernickelt
Bauform:
Rund mit Rändel
Außengewinde Gewinde:
M20
Innengewinde Gewinde:
M16
Außendurchmesser:
24,0mm
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung M/M
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Weitere Suchbegriffe: messing doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52006575
ab € 24,88*
Ähnlich
Wiska
10063940
ab € 1,36*
Ähnlich
Wiska
10063941
ab € 2,43*
Ähnlich
Wiska
10063942
ab € 2,04*
Ähnlich
Wiska
10063943
ab € 4,22*
Ähnlich
Wiska
10063944
ab € 3,12*
Ähnlich
Wiska
10063946
ab € 4,71*
Ähnlich
Wiska
10063948
ab € 7,80*
Ähnlich
Wiska
10063949
ab € 14,96*
Ähnlich
Wiska
10063950
ab € 15,36*
Ähnlich
Wiska
10063951
ab € 22,22*
Ähnlich
Wiska
10063952
ab € 21,29*
Ähnlich
Wiska
10063945
ab € 2,09905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.